{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | M10 | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | M | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 352 | |
Norma na gwinty | DIN 13 | |
Klasa tolerancji | ISO 2X 6HX | |
Kształt nakroju | A; D; C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,5 mm | |
długość całkowita L | 70 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | |
⌀ gwintu | 10 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki ręczne | |
pierścień barwny | czerwone | |
głębokość gwintu | 20 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130450 M10 | |
EAN / GTIN | 4045197066664 | |
Numer producenta | 130450 M10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Zestawy gwintowników ręcznych azotowane, bez powłoki, M: M10
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
701,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
76 sztuk w magazynie
228,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
556,15 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
431,06 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
66 sztuk w magazynie
158,70 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Kształt nakroju | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C | A; D; C |
pierścień barwny | czerwone | bez | bez | bez | bez |
skok gwintu | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm | 1,5 mm |
⌀ otworu rdzenia | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS E | HSS | HSS |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym | do 3×D w przypadku otworów nieprzelotowych; do 3xD przy otworze przelotowym |