{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Rozměr závitu | 10-28 UNS | |
powłoka | bez powłoki | |
Druh závitu | UNS | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Řezný materiál | HSS E | |
Norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
Stoupání závitu | 0,907 mm | |
Chodů na palec | 28 | |
Závit ⌀ | 4,826 mm | |
Celková délka L | 70 mm | |
⌀ stopky Ds | 6 mm | |
Stopka 4hran □ | 4,9 mm | |
⌀ otvoru pod závit | 3,95 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
Počet drážek na třísky | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Počet břitů Z | 3 | |
Hloubka závitu | 12,1 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130040 NO.10-28 | |
EAN / GTIN | 4062406043391 | |
Numer producenta | 130040 NO.10-28 |