{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 3/4-10 UNC | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 376 | |
Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 2,54 mm | |
liczba zwojów na cal | 10 | |
⌀ gwintu | 19,05 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 11 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 16,46 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 4 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 4 | |
głębokość gwintu | 47,63 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130040 3/4-10 | |
EAN / GTIN | 4062406044169 | |
Numer producenta | 130040 3/4-10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych 3/4-10
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
917,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
376,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 009,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
962,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
278,45 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki | TiN | bez powłoki |
Rodzaj gwintu | UNC | UNC | UNC-LH | UNC | UNC |
wielkość gwintu | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC LH | 3/4-10 UNC | 3/4-10 UNC |
norma | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 | DIN 376 |
Rodzaj produktu | gwintownik | gwintownik | gwintownik | gwintownik | Gwintowniki |