Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych 1.3/16-8

Nr art.: 130040 1.3/16-8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
Standardowe konfiguracje mają zwykle krótszy czas dostawy.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Rodzaj gwintu: UN
  • Kąt boku zarysu gwintu: 60
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 376
  • Norma na gwinty: ASME B1.1

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    wielkość gwintu 1.3/16-8 UN
    powłoka bez powłoki
    Rodzaj gwintu UN
    Kąt boku zarysu gwintu 60 stopni
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 376
    Norma na gwinty ASME B1.1
    Klasa tolerancji 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B
    Kształt nakroju C
    chwyt chwyt walcowy z h9
    chłodzenie wewnętrzne nie
    Zastosowanie przy rodzaju otworów do 2xD przy otworze nieprzelotowym
    kierunek skrawania prawe
    skok gwintu 3,175 mm
    liczba zwojów na cal 8
    ⌀ gwintu 30,162 mm
    długość całkowita L 180 mm
    ⌀ chwytu Ds 22 mm
    Chwyt kwadratowy □ 18 mm
    ⌀ otworu rdzenia 27,2 mm
    rodzaj narzędzia gwintującego Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej
    liczba rowków wiórowych 4
    pierścień barwny bez
    Liczba ostrzy Z 4
    głębokość gwintu 75,4 mm
    Rodzaj produktu gwintownik

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 130040 1.3/16-8
    EAN / GTIN 4062406044589
    Numer producenta 130040 1.3/16-8

    Tabela zastosowań

    aluminium tworzywa sztuczne
    N
    20
    Al
    N
    18
    aluminium (dające krótki wiór)
    N
    20
    Stal < 500 N/mm²
    P
    15
    Stal < 750 N/mm²
    P
    15
    Stal < 900 N/mm²
    P
    12
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    7
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    5
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    4
    żeliwo sferoidalne
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    uniw.
     
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wskazówka:

    Czas dostawy to: 35 dni kalendarzowych
    Minimalne zamówienie: 1 szt.
    Wersja specjalna – bez możliwości zwrotu