{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
wielkość gwintu | 1/4-20 UNC | |
powłoka | bez powłoki | |
Rodzaj gwintu | UNC | |
Kąt boku zarysu gwintu | 60 stopni | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 371 | |
Norma na gwinty | ASME B1.1 | |
Klasa tolerancji | 1B; 2B; 2B +0,05; 2B +0,10; 2B +0,20; 3B | |
Kształt nakroju | C | |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | do 2xD przy otworze nieprzelotowym | |
kierunek skrawania | prawe | |
skok gwintu | 1,27 mm | |
liczba zwojów na cal | 20 | |
⌀ gwintu | 6,35 mm | |
długość całkowita L | 80 mm | |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | |
⌀ otworu rdzenia | 5,11 mm | |
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | |
liczba rowków wiórowych | 3 | |
pierścień barwny | bez | |
Liczba ostrzy Z | 3 | |
głębokość gwintu | 15,9 mm | |
Rodzaj produktu | gwintownik |
Numer artykułu | 130040 1/4-20 | |
EAN / GTIN | 4062406043568 | |
Numer producenta | 130040 1/4-20 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych, bez powłoki, Typ: 1/4-20
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
530,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
3 sztuk w magazynie
161,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
574,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
547,40 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
589,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
66,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
rodzaj narzędzia gwintującego | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej | Gwintowniki maszynowe do obróbki konwencjonalnej |
długość całkowita L | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm | 80 mm |
skok gwintu | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm | 1,27 mm |
chwyt | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 | chwyt walcowy z h9 |
Chwyt kwadratowy □ | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm | 5,5 mm |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E |
⌀ chwytu Ds | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm | 7 mm |