{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
do gwintu | M6 | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Rodzaj gwintu | M | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
kąt wierzchołkowy | 145 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
skok gwintu | 1 | |
⌀ D1 1. stopień | 5,1 mm | |
⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h7 | 6,6 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopień | 16,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 41 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,32 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
Numer artykułu | 125035 M6 | |
EAN / GTIN | 4062406066451 | |
Numer producenta | 125035 M6 |