Wiertło stopniowe z VHM GARANT Master Steel FEED M5

Nr art.: 125035 M5
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

do gwintu Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: Norma zakładowa
  • Rodzaj gwintu: M
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: m7
  • Liczba zębów Z: 3

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria Master Steel
    do gwintu M5
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza VHM
    norma Norma zakładowa
    Rodzaj gwintu M
    Tolerancja ⌀ nominalnej m7
    Liczba zębów Z 3
    kąt wierzchołkowy 145 stopni
    chwyt DIN 6535 HA z h6
    Kąt stopnia pogłębiającego 90 stopni
    chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
    Strategia skrawania HPC
    skok gwintu 0,8
    ⌀ D1 1. stopień 4,25 mm
    ⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h7 5,5 mm
    Wysokość stopni L1 1. stopień 13,6 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 28 mm
    długość całkowita L 66 mm
    ⌀ chwytu Ds 6 mm
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,28 mm/obr.
    pierścień barwny zielone
    Zastosowanie przy rodzaju otworów przy otworze nieprzelotowym i przelotowym
    Rodzaj produktu Wiertło stopniowe

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 125035 M5
    EAN / GTIN 4062406066444
    Numer producenta 125035 M5

    Tabela zastosowań

    Stal < 500 N/mm²
    P
    160
    Stal < 750 N/mm²
    P
    140
    Stal < 900 N/mm²
    P
    130
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    110
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    90
    Stal < 55 HRC
    H
    60
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    60
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    50
    Ti > 850 N/mm²
    S
    40
    GG
    K
    130
    żeliwo sferoidalne
    K
    80
    uniw.
     
    maksymalnie na mokro
     
    minimalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Do utworzenia optymalnych otworów pod gwint. Tworzy idealne warunki obróbki dla kolejnego narzędzia do gwintowania otworów. ⌀ ostrza wiertła jest przystosowana do powstającego gwintu, dla standardowych gwintów i zapewnienia wysokiej precyzji gwintowanych otworów. Pogłębienie 90° dla gwintu powstaje w jednym kroku z otworem pod gwint.
    Wiertło z 3 ostrzami, stworzone specjalnie do zastosowania przy bardzo wysokich posuwach. Znakomicie nadaje się do maszyn z dużym poborem mocy i stabilnych warunków obróbki.
    Tolerancja wiertła (⌀ D1): m7.
    Tolerancja pierwszego stopnia (⌀ D2): h7.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie