{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
do gwintu | M12 | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Rodzaj gwintu | M | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | m7 | |
Liczba zębów Z | 3 | |
kąt wierzchołkowy | 145 stopni | |
chwyt | DIN 6535 HA z h6 | |
Kąt stopnia pogłębiającego | 90 stopni | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
skok gwintu | 1,75 | |
⌀ D1 1. stopień | 10,35 mm | |
⌀ D2 2. stopnia ze sfazowaniem h7 | 13,2 mm | |
Wysokość stopni L1 1. stopień | 30 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 60 mm | |
długość całkowita L | 107 mm | |
⌀ chwytu Ds | 14 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,5 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Zastosowanie przy rodzaju otworów | przy otworze nieprzelotowym i przelotowym | |
Rodzaj produktu | Wiertło stopniowe |
Numer artykułu | 125035 M12 | |
EAN / GTIN | 4062406066505 | |
Numer producenta | 125035 M12 |