{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 7,6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 64,6 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 76 mm | |
długość całkowita L | 114 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,15 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123025 7,6 | |
EAN / GTIN | 4045197844033 | |
Numer producenta | 123025 7,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,6mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 023,28 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
917,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
627,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | żółty | zielone |
norma | Norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Długość rowków wiórowych Lc | 76 mm | 76 mm | 76 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |