{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 19 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 161,5 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 190 mm | |
długość całkowita L | 243 mm | |
⌀ chwytu Ds | 20 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,325 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123025 19 | |
EAN / GTIN | 4045197844750 | |
Numer producenta | 123025 19 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA 19 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 288,18 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 345,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
5 270,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
4 020,17 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
6 099,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 868,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | zielone | niebieskie | zielone | żółty | zielone | zielone |
długość całkowita L | 243 | 243 | 243 | 243 | 310 | 243 |
⌀ nom. DC | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
norma | Norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa | norma zakładowa | Norma zakładowa | norma zakładowa |
kąt wierzchołkowy | 135 | 140 | 135 | 135 | 135 | 135 |
Długość rowków wiórowych Lc | 190 | 190 | 190 | 190 | 258 | 190 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 161,5 | 229,5 | 161,5 |