{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 15,2 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | Norma zakładowa | |
Wersja | 8×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 129,2 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 152 mm | |
długość całkowita L | 203 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 123025 15,2 | |
EAN / GTIN | 4045197844606 | |
Numer producenta | 123025 15,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7: 15,2mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 877,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
2 877,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 982,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 982,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 982,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D | 8×D |
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | zielone | zielone |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z tolerancją h6 | DIN 6535 HE z h6 | DIN 6535 HA h6 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm | 129,2 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |