{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 9,55 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 46,7 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 61 mm | |
długość całkowita L | 103 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122716 9,55 | |
EAN / GTIN | 4045197821515 | |
Numer producenta | 122716 9,55 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła z VHM GARANT Master Steel SPEED Weldon DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 9,55mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
627,81 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
125,61 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
60,63 €
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | da | da |
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
długość całkowita L | 103 mm | 103 mm | 103 mm |
⌀ nom. DC | 9,55 mm | 9,55 mm | 9,55 mm |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | 140 stupanj | 140 stupanj |
Strategia skrawania | HPC | HPC | HPC |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Spiralno svrdlo | Spiralno svrdlo |