Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 13,8mm

Nr art.: 122716 13,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
16 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • Standard: DIN 6537
  • Wersja: 6×D
  • Tolerance nominal ⌀: h7
  • Number of cutting edges Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Master Steel
Nominal ⌀ DC 13.8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Standard DIN 6537
Wersja 6×D
Tolerance nominal ⌀ h7
Number of cutting edges Z 2
kąt wierzchołkowy 135 stopni
recommended maximum drilling depth L2 56.3 mm
chwyt DIN 6535 HB h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Flute length Lc 77 mm
Overall length L 124 mm
Shank ⌀ Ds 14 mm
Feed f in steel < 1100 N/mm2 0.31 mm/rev.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122716 13,8
EAN / GTIN 4045197794543
Numer producenta 122716 13,8

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
220
Stal < 750 N/mm²
P
200
Stal < 900 N/mm²
P
180
Stal < 1100 N/mm²
P
170
Stal < 1400 N/mm²
P
90
Stal INOX < 900 N/mm²
M
75
GG
K
160
żeliwo sferoidalne
K
130
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Version:

Developed for use with very high cutting speeds. Outstandingly suitable for machines with low installed power and high speeds.
  • Clear reduction in cutting forces due to special cutter geometry.
  • Coating for best wear resistance even at high process temperatures.
  • Polished flutes for good chip clearance.

A slim chisel point and the special arrangement of the 4 guide chamfers ensure high positioning and alignment accuracy. Optimised micro-geometry for increased working life and performance capability.

Note:

Flute length LC = L2 + 1.5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Master Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka