{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Master Steel | |
⌀ nom. DC | 7,4 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 | |
Wersja | 6×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 135 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 41,9 mm | |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 53 mm | |
długość całkowita L | 91 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,22 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122716 7,4 | |
EAN / GTIN | 4045197794017 | |
Numer producenta | 122716 7,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła GARANT Master Steel SPEED z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7: 7,4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
515,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
348,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HB, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 7,4
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
244,39 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
518,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | TiAlN | TiN | TiAlN | TiAlN |
pierścień barwny | zielone | zielone | zielone | czerwone |
⌀ nom. DC | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm | 7,4 mm |
norma | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 | DIN 6537 |
chwyt | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB h6 | DIN 6535 HB z tolerancją h6 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 | h7 | h7 |