{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom w calach odpowiada | 7,94 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 29,2 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 41 mm | |
długość całkowita L | 79 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122504 5/16 | |
EAN / GTIN | 4062406110857 | |
Numer producenta | 122504 5/16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HA 5/16
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
223,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
223,34 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Semi-Standard | tak | tak |
Wersja | 4×D | 4×D |
pierścień barwny | zielone | zielone |
długość całkowita L | 79 | 79 |
norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 |
Strategia skrawania | HPC | HPC |