• Szanowni Klienci, w najbliższych dniach stany magazynowe widoczne w eShop prosimy konsultować z Działem Obsługi Klienta. W tym roku ostatnie wysyłki GLS (do 30 kg) nadamy 23.12 (wznowienie 2.01.25), a wielkogabarytowe 18.12 (wznowienie 7.01.25).

Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 21/32

Nr art.: 122504 21/32
Price per 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Pro Steel
⌀ nom w calach odpowiada 16,67 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 48,3 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne tak, przy 25 bar
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 73 mm
długość całkowita L 123 mm
⌀ chwytu Ds 18 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,28 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 122504 21/32
EAN / GTIN 4062406110949
Numer producenta 122504 21/32
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
250
aluminium (dające krótki wiór)
N
200
Al > 10% Si:
N
160
Stal < 500 N/mm²
P
125
Stal < 750 N/mm²
P
115
Stal < 900 N/mm²
P
95
Stal < 1100 N/mm²
P
90
Stal < 1400 N/mm²
P
65
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
GG
K
100
żeliwo sferoidalne
K
65
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Proste ostrze główne i specjalny kształt rowków zapewniają dobre odprowadzanie wiórów. Solidna geometria ostrza zapewnia niezawodne wiercenie o wysokiej wydajności.
Bogate możliwości stosowania w materiałach stalowych dzięki połączeniu szczególnie wytrzymałego na obciążenia dynamiczne węglika spiekanego o ultradrobnych ziarnach i niezwykle odpornej na zużycie powłoki.
Do ⌀ 1,9 z 4-powierzchniowym zaszlifowaniem, powyżej ⌀ 2 z zaszlifowaniem płaszcza stożkowego.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Wersje HB i HE dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122507.
Kształt HE: zamawia się, podając nr 122508.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Pro Steel" Zobacz wszystkie

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka