{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom w calach odpowiada | 2,38 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 10,9 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 14,5 mm | |
długość całkowita L | 55 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,09 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122504 3/32 | |
EAN / GTIN | 4062406110772 | |
Numer producenta | 122504 3/32 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 3/32
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
182,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
148,82 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | nie |
norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | 140 stopni |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 14,5 mm | 14,5 mm |
⌀ chwytu Ds | 4 mm | 4 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |