{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Pro Steel | |
⌀ nom. DC | 14,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 43,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | tak, przy 25 bar | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 65 mm | |
długość całkowita L | 115 mm | |
⌀ chwytu Ds | 16 mm | |
posuw f w stali < 900 N/mm2 | 0,26 mm/obr. | |
pierścień barwny | zielone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122504 14,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826633 | |
Numer producenta | 122504 14,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||||
---|---|---|---|---|---|
Wiertła z VHM HOLEX Pro Steel z chwytem cylindrycznym DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 14,5
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
640,19 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
5 sztuk w magazynie
872,53 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 319,89 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
1 310,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
672,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Wersja | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
pierścień barwny | zielone | zielone | żółty | czerwone | niebieskie |
⌀ nom. DC | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm | 14,5 mm |
Materiał ostrza | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | 140 stopni | 135 stopni | 140 stopni | 140 stopni |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm | 43,3 mm |