{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 9,8 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 32,3 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 47 mm | |
długość całkowita L | 89 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 60 HRC | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122361 9,8 | |
EAN / GTIN | 4045197968555 | |
Numer producenta | 122361 9,8 | |
Manufacturer | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |