{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | Diabolo | |
⌀ nom. DC | 4,3 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 6537 K | |
Wersja | 4×D | |
typ | H | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,6 mm | |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 24 mm | |
długość całkowita L | 66 mm | |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | |
posuw f w stali < 60 HRC | 0,07 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122361 4,3 | |
EAN / GTIN | 4045197968173 | |
Numer producenta | 122361 4,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła HPC z VHM GARANT Diabolo, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 4,3
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
263,98 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
175,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
132,01 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
132,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Wersja | 4×D | 4×D | 4×D | 4×D |
długość całkowita L | 66 mm | 66 mm | 66 mm | 66 mm |
⌀ nom. DC | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm | 4,3 mm |
chwyt | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 | DIN 6535 HA h6 |
kąt wierzchołkowy | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni | 140 stopni |
⌀ chwytu Ds | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm | 17,6 mm |