Wiertła HPC z VHM GARANT Diabolo, chwyt walcowy DIN 6535 HA, TiAlN, ⌀ DC h7 (mm lub cale): 6,3

Nr art.: 122361 6,3
Kopiuj
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Dodaj usługę:

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
5 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h7 (mm lub cale) Cena jednostkowa z VAT

Dostępność

  • Materiał ostrza: VHM
  • Norma: DIN 6537 K
  • Wersja: 4×D
  • typ: H
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h7

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Diabolo
⌀ nom. DC 6,3 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
Norma DIN 6537 K
Wersja 4×D
typ H
Tolerancja ⌀ nominalnej h7
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 140 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 24,6 mm
chwyt DIN 6535 HA h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 34 mm
długość całkowita L 79 mm
⌀ chwytu Ds 8 mm
posuw f w stali < 60 HRC 0,09 mm/obr.
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122361 6,3
Kopiuj
EAN / GTIN 4045197968340
Kopiuj
Numer producenta 122361 6,3
Kopiuj
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
90
Stal < 750 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
80
Stal < 900 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
70
Stal < 1100 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
65
Stal < 1400 N/mm²
odpowiednie dla / [m/min]
P
Kod ISO:
55
Stal < 55 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
28
Stal < 60 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
16
Stal < 65 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
14
Stal < 67 HRC
odpowiednie dla / [m/min]
H
Kod ISO:
10
żeliwo szare (sferoidalne)
odpowiednie dla / [m/min]
K
Kod ISO:
70
maksymalnie na mokro
odpowiednie dla / [m/min]
 
suchy
odpowiednie dla / [m/min]
 

Opis

Wykonanie:

Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie – dzięki temu ścin skrawający wykazuje bardzo dużą dokładność centrowania. Dzięki wypukłym ostrzom głównym i określonemu zaokrągleniu krawędzi wiertło uzyskuje wysoką stabilność i maksymalną obciążalność.
Specjalna, wielowarstwowa nanopowłoka umożliwia wiercenie w stalach hartowanych.

Wskazówka:

Wersje HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Wersję HB: zamawiać, podając nr 122362/122372.
Wersję HE: zamawiać, podając nr 122361/122371 + 129100HE.
Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Z tej samej serii "Diabolo" Zobacz wszystkie

Formularze

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Ulotki

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promocje

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
Zakupy bezpośrednie

Dodaj artykuł bezpośrednio do koszyka: Podaj tutaj numer artykułu lub kod artykułu.
Your contact person

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka