{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 67,8 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 81 mm | |
długość całkowita L | 125 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,8 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122250 8,8 | |
EAN / GTIN | 4045197042033 | |
Numer producenta | 122250 8,8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte VHM 8,8 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
329,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
399,66 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 125 | 125 |
norma | DIN 338 | DIN 338 |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | h7 |
⌀ chwytu Ds | 8,8 | 8,8 |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 67,8 | 67,8 |