{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 62,6 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 75 mm | |
długość całkowita L | 117 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,3 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122250 8,3 | |
EAN / GTIN | 4045197041982 | |
Numer producenta | 122250 8,3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte VHM 8,3 mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
306,21 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
367,84 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | TiN |
pierścień barwny | bez | bez |
długość całkowita L | 117 | 117 |
⌀ nom. DC | 8,3 | 8,3 |
typ | N | N |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,11 | 0,11 |