{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,9 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 57 mm | |
długość całkowita L | 93 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5,4 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122250 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197041692 | |
Numer producenta | 122250 5,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte VHM, bez powłoki, ⌀ DC h7: 5,4mm
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
164,41 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
195,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
222,67 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
długość całkowita L | 93 mm | 93 mm | 93 mm |
⌀ nom. DC | 5,4 mm | 5,4 mm | 5,4 mm |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | 30 stopni | 30 stopni |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | 0,08 mm/obr. | 0,08 mm/obr. |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 48,9 mm | 48,9 mm | 48,9 mm |