{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 12 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | DIN 338 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h7 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 83 mm | |
Kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
chwyt | Kolek walcowy h7 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Długość rowków wiórowych Lc | 101 mm | |
długość całkowita L | 151 mm | |
⌀ chwytu Ds | 12 mm | |
tolerancje chwytu | h7 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,18 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 122250 12 | |
EAN / GTIN | 4045197042132 | |
Numer producenta | 122250 12 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte VHM 12 mm
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
678,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
780,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
951,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | bez | bez |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie |
⌀ nom. DC | 12 | 12 | 12 |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
kąt wierzchołkowy | 118 | 118 | 118 |
typ | N | N | N |
⌀ chwytu Ds | 12 | 12 | 12 |