Wiertła VHM-HPC miniaturowe 2,25 mm

Nr art.: 121220 2,25
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / 0,004
  • Liczba ostrzy Z: 2

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 2,25 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / 0,004
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 130 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 11,7 mm
chwyt Chwyt walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 15 mm
długość całkowita L 46 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 121220 2,25
EAN / GTIN 4045197353368
Numer producenta 121220 2,25

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal < 55 HRC
H
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne wiertła miniaturowez bardzo długą częścią roboczą.
⌀ chwytu 3 mm h6 dla uchwytów termoskurczowych. Duża dokładność ruchu obrotowego i precyzyjne zaszlifowanie umożliwiają użycie wierteł do zastosowań HPC.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Doradcy ds. usług i produktów

Utwórz nowy numer własny

Zmień numer własny

Na podstawie kodów artykułów możesz utworzyć swoje własne numery artykułów w eShop.

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Dodaj do listy artykułów

    Wybierz rozmiar artykułu i ilość

    ⌀ DC +0,004 (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka