{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 1,48 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / 0,004 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 8,3 mm | |
chwyt | Chwyt walcowy h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 10,5 mm | |
długość całkowita L | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 121220 1,48 | |
EAN / GTIN | 4045197353177 | |
Numer producenta | 121220 1,48 |