{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 0,6 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | VHM | |
norma | norma zakładowa | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | 0 / 0,004 | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 6,1 mm | |
chwyt | Chwyt walcowy h6 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
Strategia skrawania | HPC | |
Semi-Standard | tak | |
Długość rowków wiórowych Lc | 7 mm | |
długość całkowita L | 38 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
tolerancje chwytu | h6 | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 121220 0,6 | |
EAN / GTIN | 4045197264275 | |
Numer producenta | 121220 0,6 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła VHM-HPC miniaturowe, TiAlN, ⌀ DC +0,004: 0,6mm
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
102,92 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
127 sztuk w magazynie
30,20 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
35,63 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
47,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
powłoka | TiAlN | bez powłoki | TiN | TiAlN |
norma | norma zakładowa | DIN 6539 | DIN 6539 | DIN 6539 |
tolerancje chwytu | h6 | h7 | h7 | h7 |
Długość rowków wiórowych Lc | 7 mm | 3,5 mm | 3,5 mm | 3,5 mm |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | 0,01 mm/obr. | 0,01 mm/obr. | 0,01 mm/obr. |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 6,1 mm | 2,6 mm | 2,6 mm | 2,6 mm |