Wiertła VHM-HPC miniaturowe 1,9 mm

Nr art.: 121220 1,9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC +0,004 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: VHM
  • norma: norma zakładowa
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: 0 / 0,004
  • Liczba ostrzy Z: 2

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 1,9 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza VHM
norma norma zakładowa
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej 0 / 0,004
Liczba ostrzy Z 2
kąt wierzchołkowy 130 stopni
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 9,2 mm
chwyt Chwyt walcowy h6
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
Semi-Standard tak
Długość rowków wiórowych Lc 12 mm
długość całkowita L 38 mm
⌀ chwytu Ds 3 mm
tolerancje chwytu h6
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 121220 1,9
EAN / GTIN 4045197353238
Numer producenta 121220 1,9

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
200
aluminium (dające krótki wiór)
N
140
Al > 10% Si:
N
140
Stal < 500 N/mm²
P
70
Stal < 750 N/mm²
P
70
Stal < 900 N/mm²
P
70
Stal < 1100 N/mm²
P
55
Stal < 1400 N/mm²
P
35
Stal < 55 HRC
H
25
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
Ti > 850 N/mm²
S
20
żeliwo szare (sferoidalne)
K
90
CuZn
N
140
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wysokowydajne wiertła miniaturowez bardzo długą częścią roboczą.
⌀ chwytu 3 mm h6 dla uchwytów termoskurczowych. Duża dokładność ruchu obrotowego i precyzyjne zaszlifowanie umożliwiają użycie wierteł do zastosowań HPC.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.