{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 16 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt Weldon | |
⌀ chwytu | 19 mm | |
głębokość wiercenia | 30 mm | |
Rodzaj produktu | wiertła rurowe |
Numer artykułu | 118780 16 | |
EAN / GTIN | 4045197514622 | |
Numer producenta | 118780 16 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 30 mm 16 mm
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
218,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
374,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
222,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
113,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
tolerancja ⌀ | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,1 mm | −0,05 / 0,15 mm | |
wersja | wysokie | płaskie | płaskie | |
pierścień barwny | bez | bez | bez | |
⌀ nom. DC | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
Rodzaj produktu | wiertła rurowe | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak |