Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 30 mm 24 mm

Nr art.: 118780 24
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HM
  • norma: Norma zakładowa
  • chwyt: chwyt Weldon

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 24 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HM
norma Norma zakładowa
chwyt chwyt Weldon
⌀ chwytu 19 mm
głębokość wiercenia 30 mm
Rodzaj produktu wiertła rurowe

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 118780 24
EAN / GTIN 4045197514707
Numer producenta 118780 24

Tabela zastosowań

aluminium (dające krótki wiór)
N
80
Al > 10% Si:
N
75
Stal < 500 N/mm²
P
50
Stal < 750 N/mm²
P
45
Stal < 900 N/mm²
P
35
Stal < 1100 N/mm²
P
20
Stal INOX < 900 N/mm²
M
25
Stal INOX > 900 N/mm²
M
20
GG
K
20
żeliwo sferoidalne
K
15
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 
minimalnie na mokro
 
suchy
 

Opis

Wykonanie:

Wiertła do wszystkich powszechnie używanych wiertarek z chwytem magnetycznym. Bardzo dobre właściwości skrawające dzięki zoptymalizowanej geometrii ostrzy. Łatwe ostrzenie. Z chwytem Weldon - ⌀ 19 mm.
HM ze specjalną powłoką z TiAIN - duża trwałość i wyd. skrawania.

Zastosowanie:

W przenośnych wiertarkach magnetycznych lub stacjonarnych słupowych do wiercenia dużych otworów w konstrukcjach stalowych. Wiertło rurowe skrawa tylko cienki pierścień materiału. Rdzeń wiertniczy wypychany jest przez kołek wypychacza siłą napięcia sprężyny.

W dostawie:

Bez kołka wypychacza.

Wskazówka:

Do smarowania wierteł rurowych zalecany jest wysokowydajny olej do obróbki skrawaniem (patrz nr 084210).

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 30 mm 24 mm

Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 30 mm 24 mm

na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
224,01  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
8 sztuk w magazynie
374,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
2 sztuk w magazynie
222,04  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
129,69  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
tolerancja ⌀ −0,05 / 0,1 mm −0,05 / 0,1 mm −0,05 / 0,15 mm
pierścień barwny bez bez bez
⌀ nom. DC 24 mm 24 mm 24 mm 24 mm
norma Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa Norma zakładowa
chwyt chwyt Weldon Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi Wał z 3 powierzchniami zaciskowymi
Materiał ostrza HM HM HM HM
Rodzaj produktu wiertła rurowe Wykrawak Wykrawak Wykrawak

Doradcy ds. usług i produktów

Zakupy bezpośrednie

Zaloguj się na swoje konto

Nie masz jeszcze konta w eShop?

W koszyku

Do koszyka
Do koszyka