{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 18 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HM | |
norma | Norma zakładowa | |
chwyt | chwyt Weldon | |
⌀ chwytu | 19 mm | |
głębokość wiercenia | 30 mm | |
Rodzaj produktu | wiertła rurowe |
Numer artykułu | 118780 18 | |
EAN / GTIN | 4045197514646 | |
Numer producenta | 118780 18 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła rurowe z HM, głębokość wiercenia 30 mm 18 mm
na zamówienie
w magazynie
20 sztuk w magazynie
220,08 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
12 sztuk w magazynie
374,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
15 sztuk w magazynie
222,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
113,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
wersja | wysokie | płaskie | płaskie | |
pierścień barwny | bez | bez | bez | |
⌀ nom. DC | 18 mm | 18 mm | 18 mm | 18 mm |
norma | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa | Norma zakładowa |
Materiał ostrza | HM | HM | HM | HM |
⌀ chwytu | 19 mm | 6 mm | 6 mm | 10 mm |
Rodzaj produktu | wiertła rurowe | Wykrawak | Wykrawak | Wykrawak |