{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,4 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 67,9 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 73 mm | |
długość całkowita L | 112 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,4 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,02 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116065 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197270511 | |
Numer producenta | 116065 3,4 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 3,4mm
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
64,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
53,78 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
od
1
szt.
20,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
17,07 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
12,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
10,46 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
⌀ nom. DC | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
⌀ chwytu Ds | 3,4 mm | 3,4 mm | 3,4 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |