Wiertła kręte długie z HSS/E N 1 mm

Nr art.: 116065 1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    58,74  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    48,95  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
21 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 340
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 1 mm
    powłoka bez powłoki
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 340
    typ N
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 118 stopni
    Kąt linii śrubowej 35-40 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 31,5 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 33 mm
    długość całkowita L 56 mm
    ⌀ chwytu Ds 1 mm
    posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,01 mm/obr.
    pierścień barwny czerwone
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 116065 1
    EAN / GTIN 4045197363879
    Numer producenta 116065 1

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    30
    Stal < 900 N/mm²
    P
    25
    Stal < 1100 N/mm²
    P
    10
    Stal < 1400 N/mm²
    P
    8
    TOOLOX 33
    H
    8
    TOOLOX 44
    H
    5
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    12
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    CuZn
    N
    80
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    Szlifowane kształtowo. Normalna grubość i wznios rdzenia. Powierzchnia niepokryta.
    Końcówka o kształcie AC od 2 mm.

    Zaleta:

    Do wierceń z tulejką wiertarską lub
    w osadzeniach.
    do ulepszanych cieplnie stali
    o wysokiej wytrzymałości, również Toolox.

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.

    Wskazówka:

    Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110112160 z kątem wierzchołkowym 120° dla większej niezawodności procesu