{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 10 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 340 | |
typ | N | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 106 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 121 mm | |
długość całkowita L | 184 mm | |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | |
posuw f w stali < 1100 N/mm2 | 0,08 mm/obr. | |
pierścień barwny | czerwone | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116065 10 | |
EAN / GTIN | 4045197269799 | |
Numer producenta | 116065 10 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
||
---|---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS/E N, bez powłoki, ⌀ DC h8: 10mm
na zamówienie
w magazynie
9 sztuk w magazynie
od
1
szt.
169,26 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
141,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
77 sztuk w magazynie
od
1
szt.
71,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
59,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
13 sztuk w magazynie
od
1
szt.
62,44 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
52,02 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS |
kąt wierzchołkowy | 118 stopni | 118 stopni | 118 stopni |
⌀ chwytu Ds | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 106 mm | 106 mm | 106 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |