Wiertła kręte długie z HSS/E N 1,6 mm

Nr art.: 116065 1,6
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    67,71  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    56,43  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
64 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 340
  • typ: N
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 118

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 1,6 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 340
typ N
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 118 stopni
Kąt linii śrubowej 35-40 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 47,6 mm
Długość rowków wiórowych Lc 50 mm
długość całkowita L 76 mm
⌀ chwytu Ds 1,6 mm
posuw f w stali < 1100 N/mm2 0,01 mm/obr.
pierścień barwny czerwone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116065 1,6
EAN / GTIN 4045197363930
Numer producenta 116065 1,6

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
Stal < 1100 N/mm²
P
10
Stal < 1400 N/mm²
P
8
TOOLOX 33
H
8
TOOLOX 44
H
5
Stal INOX < 900 N/mm²
M
12
Stal INOX > 900 N/mm²
M
8
CuZn
N
80
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Szlifowane kształtowo. Normalna grubość i wznios rdzenia. Powierzchnia niepokryta.
Końcówka o kształcie AC od 2 mm.

Zaleta:

Do wierceń z tulejką wiertarską lub
w osadzeniach.
do ulepszanych cieplnie stali
o wysokiej wytrzymałości, również Toolox.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112103, 112110112160 z kątem wierzchołkowym 120° dla większej niezawodności procesu