{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 340 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 109 mm | |
długość całkowita L | 165 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,11 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116063 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871374 | |
Numer producenta | 116063 8,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertło do otworów głębokich HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 8,5mm
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
227,24 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
189,37 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
146,75 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
122,30 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
od
1
szt.
134,35 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
111,97 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
od
1
szt.
97,94 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
81,61 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | żółty | bez | niebieskie |
długość całkowita L | 165 mm | 165 mm | 165 mm | 165 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |