{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 340 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 109 mm | |
długość całkowita L | 165 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8,5 mm | |
posuw f w stali < 500 N/mm2 | 0,2 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116061 8,5 | |
EAN / GTIN | 4045197026965 | |
Numer producenta | 116061 8,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła z HSS/E do głębokich otworów, bez powłoki, ⌀ DC h8: 8,5mm
na zamówienie
w magazynie
19 sztuk w magazynie
od
1
szt.
134,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
112,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
24 sztuk w magazynie
od
1
szt.
146,90 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
122,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
11 sztuk w magazynie
od
1
szt.
98,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
81,69 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie
od
1
szt.
227,48 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
189,57 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
Materiał ostrza | HSS E | HSS | HSS E | HSS E |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 109 mm | 109 mm | 109 mm | 109 mm |
⌀ chwytu Ds | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm | 8,5 mm |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm | 96,3 mm |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte | Wiertła kręte |