{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 2,5 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 340 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 38 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 58,3 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 62 mm | |
długość całkowita L | 95 mm | |
⌀ chwytu Ds | 2,5 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,03 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116063 2,5 | |
EAN / GTIN | 4045197871077 | |
Numer producenta | 116063 2,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertło do otworów głębokich HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 2,5mm
na zamówienie
w magazynie
47 sztuk w magazynie
od
1
szt.
72,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
60,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
23 sztuk w magazynie
od
1
szt.
36,11 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
30,10 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
35 sztuk w magazynie
od
1
szt.
34,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
29,12 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie
od
1
szt.
55,62 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
46,36 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | bez powłoki |
pierścień barwny | bez | żółty | bez | niebieskie |
długość całkowita L | 95 mm | 95 mm | 95 mm | 95 mm |
norma | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 | DIN 340 |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni | 130 stopni |
Długość rowków wiórowych Lc | 62 mm | 62 mm | 62 mm | 62 mm |
⌀ chwytu Ds | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm | 2,5 mm |