• Szanowni Klienci! 16 sierpnia 2024 r. biuro Hoffmann Group Perschmann w Poznaniu jest nieczynne. W tym dniu realizujemy jedynie zamówienia złożone drogą elektroniczną.

Wiertło do otworów głębokich HSS-E 9,8 mm

Nr art.: 116063 9,8
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    372,32  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    310,28  PLN / Sztuka
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 340
  • typ: FS
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9,8 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 340
typ FS
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
Kąt linii śrubowej 38 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 106,3 mm
Długość rowków wiórowych Lc 121 mm
długość całkowita L 184 mm
⌀ chwytu Ds 9,8 mm
posuw f w stali < 750 N/mm2 0,11 mm/obr.
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 116063 9,8
EAN / GTIN 4045197871404
Numer producenta 116063 9,8

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
87
aluminium (dające krótki wiór)
N
56
Al > 10% Si:
N
50
Stal < 500 N/mm²
P
31
Stal < 750 N/mm²
P
23
Stal < 900 N/mm²
P
20
Stal < 1100 N/mm²
P
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
żeliwo szare (sferoidalne)
K
31
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Znacznie wzmocniony rdzeń, bez wzniosu. Ostrze precyzyjnie zaszlifowane.
Ze specjalnie ukształtowanymi rowkami. Dobry do głębokich otworów do 10×D i materiałów o krytycznym tworzeniu wiórów.
specjalna powłoka TiAlN zapewnia wysoką wytrzymałość.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Wskazówka:

Pasujące nawiertaki NC nr 112120, 112140112170 z kątem wierzchołkowym 142° dla większej niezawodności procesu