{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 30-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 79,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 87 mm | |
długość całkowita L | 132 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5 mm | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,09 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116040 5 | |
EAN / GTIN | 4045197025821 | |
Numer producenta | 116040 5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte długie z HSS W 5 mm
na zamówienie
w magazynie
27 sztuk w magazynie
od
1
szt.
58,60 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
48,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
73 sztuk w magazynie
od
1
szt.
26,22 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
21,86 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 132 | 86 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
kąt wierzchołkowy | 130 | 130 |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | h8 |
typ | W | W |
⌀ chwytu Ds | 5 | 5 |