{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3,5 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 30-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 67,8 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 73 mm | |
długość całkowita L | 112 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3,5 mm | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116040 3,5 | |
EAN / GTIN | 4045197025784 | |
Numer producenta | 116040 3,5 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
Wiertła kręte długie z HSS W 3,5 mm
na zamówienie
w magazynie
18 sztuk w magazynie
od
1
szt.
68,13 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
56,79 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
108 sztuk w magazynie
od
1
szt.
19,71 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
16,43 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
norma | DIN 340 | DIN 338 |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
⌀ chwytu Ds | 3,5 | 3,5 |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 67,8 | 33,8 |