{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 4,2 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 30-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 71,7 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 78 mm | |
długość całkowita L | 119 mm | |
⌀ chwytu Ds | 4,2 mm | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,09 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116040 4,2 | |
EAN / GTIN | 4045197025807 | |
Numer producenta | 116040 4,2 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte długie z HSS W 4,2 mm
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
od
1
szt.
51,49 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
42,91 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
140 sztuk w magazynie
od
1
szt.
21,04 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
17,51 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
Liczba ostrzy Z | 2 | 2 |
powłoka | bez powłoki | bez powłoki |
długość całkowita L | 119 | 75 |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 4,2 | 4,2 |
norma | DIN 340 | DIN 338 |
typ | W | W |