{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 3 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS | |
norma | DIN 340 | |
typ | W | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 30-40 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 61,5 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 66 mm | |
długość całkowita L | 100 mm | |
⌀ chwytu Ds | 3 mm | |
posuw f w aluminium dającym krótki wiór | 0,05 mm/obr. | |
pierścień barwny | żółty | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 116040 3 | |
EAN / GTIN | 4045197025753 | |
Numer producenta | 116040 3 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|
---|---|---|
![]() ![]() Wiertła kręte długie z HSS W 3 mm
na zamówienie
w magazynie
29 sztuk w magazynie
od
1
szt.
38,38 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
32,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
45 sztuk w magazynie
od
1
szt.
16,00 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
13,33 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | żółty | żółty |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie |
⌀ nom. DC | 3 | 3 |
norma | DIN 340 | DIN 338 |
typ | W | W |
⌀ chwytu Ds | 3 | 3 |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte | Wiertła kręte |