{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 5,1 mm | |
powłoka | TiAlN | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
Kąt linii śrubowej | 35 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 44,4 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 52 mm | |
długość całkowita L | 86 mm | |
⌀ chwytu Ds | 5,1 mm | |
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 | 0,04 mm/obr. | |
pierścień barwny | niebieskie | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114500 5,1 | |
EAN / GTIN | 4045197019967 | |
Numer producenta | 114500 5,1 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||
---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm
na zamówienie
w magazynie
41 sztuk w magazynie
od
1
szt.
72,09 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
60,05 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
116 sztuk w magazynie
od
1
szt.
26,74 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
22,31 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
25 sztuk w magazynie
od
1
szt.
31,16 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
25,96 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od
1
szt.
77,42 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
10
szt.
64,52 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
powłoka | TiAlN | bez powłoki | bez powłoki | TiAlN |
pierścień barwny | niebieskie | czerwone | bez | zielone |
długość całkowita L | 86 mm | 86 mm | 86 mm | 86 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie |
chwyt | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy | chwyt walcowy |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E PM |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm | 44,4 mm |