Wiertła kręte z HSS/E 9 mm

Nr art.: 114500 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    148,11  PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    123,41  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
37 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130
  • Kąt linii śrubowej: 35

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Oferty

    Ustaw z korzyścią cenową

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    ⌀ nom. DC 9 mm
    powłoka TiAlN
    Materiał ostrza HSS E
    norma DIN 338
    Tolerancja ⌀ nominalnej h8
    kąt wierzchołkowy 130 stopni
    Kąt linii śrubowej 35 stopni
    chwyt chwyt walcowy
    Liczba ostrzy Z 2
    chłodzenie wewnętrzne nie
    zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 67,5 mm
    Długość rowków wiórowych Lc 81 mm
    długość całkowita L 125 mm
    ⌀ chwytu Ds 9 mm
    posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/obr.
    pierścień barwny niebieskie
    Rodzaj produktu Wiertła kręte

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 114500 9
    EAN / GTIN 4045197020352
    Numer producenta 114500 9

    Tabela zastosowań

    Stal < 750 N/mm²
    P
    37
    Stal < 900 N/mm²
    P
    31
    Stal INOX < 900 N/mm²
    M
    15
    Stal INOX > 900 N/mm²
    M
    12
    Ti > 850 N/mm²
    S
    6
    olej
     
    maksymalnie na mokro
     

    Opis

    Wykonanie:

    wzmocniony rdzeń wiertła.
    Wierzchołek o kształcie C.

    Zalecenie:

    Maksymalna głębokość wiercenia:
    L2 = LC - 1,5 × DC.