Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,1mm

Nr art.: 114500 9,1
Rabat
153,42 PLN
Cena obowiązuje do 3 sty 2025
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    86,71  PLN 153,42 PLN / Sztuka
  • z 5 Sztuka
    72,25  PLN 127,88 PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130
  • Kąt linii śrubowej: 35

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 9,1 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 338
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
Kąt linii śrubowej 35 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 67,4 mm
Długość rowków wiórowych Lc 81 mm
długość całkowita L 125 mm
⌀ chwytu Ds 9,1 mm
posuw f w stali INOX > 900 N/mm2 0,09 mm/obr.
pierścień barwny niebieskie
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114500 9,1
EAN / GTIN 4045197020369
Numer producenta 114500 9,1

Tabela zastosowań

Stal < 750 N/mm²
P
37
Stal < 900 N/mm²
P
31
Stal INOX < 900 N/mm²
M
15
Stal INOX > 900 N/mm²
M
12
Ti > 850 N/mm²
S
6
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

wzmocniony rdzeń wiertła.
Wierzchołek o kształcie C.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Pliki do pobrania i dokumenty

Porównaj z podobnymi produktami

Tego artykułu


Zalecenia


Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, ⌀ D<sub>C</sub> h8: 9,1mm

Wiertła kręte z HSS/E, TiAlN, ⌀ DC h8: 9,1mm

na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
od 1  szt.
153,42 PLN
86,71  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
127,88 PLN
72,25  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
111,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
92,81  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
42 sztuk w magazynie
od 1  szt.
76,71 PLN
43,36  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
63,92 PLN
36,15  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
7 sztuk w magazynie
od 1  szt.
61,90  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
51,60  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
86,80  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
72,33  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
od 1  szt.
196,10 PLN
110,50  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
od 5  szt.
163,43 PLN
92,08  PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Liczba ostrzy Z 2 2 2 2 2 2
powłoka TiAlN bez powłoki bez powłoki bez powłoki bez powłoki TiAlN
kąt wierzchołkowy 130 stopni 130 stopni 130 stopni 135 stopni 130 stopni 135 stopni
Tolerancja ⌀ nominalnej h8 h8 h8 h8 h8 h8
⌀ chwytu Ds 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 67,4 mm 67,4 mm 67,4 mm 67,4 mm 67,4 mm 67,4 mm
Rodzaj produktu Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte Wiertła kręte