Wiertło kręte z HSS-E-PM HPC, TiAlN, ⌀ DC h8: 5,1mm

Nr art.: 114610 5,1
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.

Skaluj ceny:

  • z 1 Sztuka
    77,88  PLN / Sztuka
  • z 10 Sztuka
    64,91  PLN / Sztuka
na zamówienie
w magazynie
163 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC h8 (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E PM
  • norma: DIN 338
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130
  • Kąt linii śrubowej: 38

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

⌀ nom. DC 5,1 mm
powłoka TiAlN
Materiał ostrza HSS E PM
norma DIN 338
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
Kąt linii śrubowej 38 stopni
chwyt chwyt walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
Strategia skrawania HPC
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 44,4 mm
Długość rowków wiórowych Lc 52 mm
długość całkowita L 86 mm
⌀ chwytu Ds 5,1 mm
posuw f w stali < 900 N/mm2 0,05 mm/obr.
pierścień barwny zielone
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 114610 5,1
EAN / GTIN 4045197856357
Numer producenta 114610 5,1

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
80
aluminium (dające krótki wiór)
N
70
Al > 10% Si:
N
60
Stal < 750 N/mm²
P
50
Stal < 900 N/mm²
P
40
Stal < 1100 N/mm²
P
25
Stal < 1400 N/mm²
P
14
Stal INOX < 900 N/mm²
M
20
Stal INOX > 900 N/mm²
M
15
Ti > 850 N/mm²
S
12
żeliwo szare (sferoidalne)
K
50
CuZn
N
60
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Wiertło kręte HPC o wysokiej wydajności do wysokostopowych i bardzo wytrzymałych materiałów. Wyjątkowo stabilne dzięki wzmocnionemu rdzeniowi i parabolicznemu profilowi rowków mocujących. Zaostrzenie z korektą kąta mocowania. Precyzyjny ruch obrotowy zapewniający dokładne otwory.
Końcówka o kształcie S.

Zalecenie:

Maksymalna głębokość wiercenia:
L2 = LC - 1,5 × DC.