{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
⌀ nom. DC | 8 mm | |
powłoka | bez powłoki | |
Materiał ostrza | HSS E | |
norma | DIN 338 | |
typ | FS | |
Tolerancja ⌀ nominalnej | h8 | |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | |
chwyt | chwyt walcowy | |
Liczba ostrzy Z | 2 | |
chłodzenie wewnętrzne | nie | |
zalecana maksymalna głębokość wiercenia L2 | 63 mm | |
Długość rowków wiórowych Lc | 75 mm | |
długość całkowita L | 117 mm | |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | |
posuw f w stali < 750 N/mm2 | 0,1 mm/obr. | |
pierścień barwny | bez | |
Rodzaj produktu | Wiertła kręte |
Numer artykułu | 114450 8 | |
EAN / GTIN | 4045197018991 | |
Numer producenta | 114450 8 |
Tego artykułu |
Zalecenia |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Wiertła kręte z HSS/E FS, bez powłoki, ⌀ DC h8: 8mm
na zamówienie
w magazynie
28 sztuk w magazynie
od
1
szt.
58,50 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
48,77 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
132 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
72 sztuk w magazynie
34,65 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
na zamówienie
w magazynie
53 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
58 sztuk w magazynie
|
na zamówienie
w magazynie
32 sztuk w magazynie
od
1
szt.
53,47 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
od
5
szt.
44,55 PLN
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości
Ceny plus koszty dostawy
|
|
pierścień barwny | bez | czerwone | bez | niebieskie | niebieskie | bez |
długość całkowita L | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm | 117 mm |
chłodzenie wewnętrzne | nie | nie | nie | nie | nie | nie |
norma | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 | DIN 338 |
Materiał ostrza | HSS E | HSS E | HSS E | HSS E | HSS Co 8 | HSS E |
kąt wierzchołkowy | 130 stopni | 130 stopni | 135 stopni | 130 stopni | 135 stopni | 130 stopni |
⌀ chwytu Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |