Zestawy wierteł krętych HSS/E nr 114450, w kasecie, bez powłoki, Typ: 1-10

Nr art.: 115320 1-10
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
6 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • Materiał ostrza: HSS E
  • norma: DIN 338
  • typ: FS
  • Tolerancja ⌀ nominalnej: h8
  • kąt wierzchołkowy: 130

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

zakres wierteł 1 mm - 10 mm
powłoka bez powłoki
Materiał ostrza HSS E
norma DIN 338
typ FS
Tolerancja ⌀ nominalnej h8
kąt wierzchołkowy 130 stopni
chwyt Trzpień walcowy
Liczba ostrzy Z 2
chłodzenie wewnętrzne nie
liczba wierteł 19
stopniowanie średnic wierteł co 0,5 mm
w kasecie, tak
pierścień barwny bez
Rodzaj produktu Wiertła kręte

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 115320 1-10
EAN / GTIN 4045197024930
Numer producenta 115320 1-10

Tabela zastosowań

aluminium tworzywa sztuczne
N
70
aluminium (dające krótki wiór)
N
45
Stal < 500 N/mm²
P
40
Stal < 750 N/mm²
P
30
Stal < 900 N/mm²
P
25
żeliwo szare (sferoidalne)
K
25
uniw.
 
olej
 
maksymalnie na mokro
 

Opis

Wykonanie:

Zestawione z wierteł krętych DIN 338.
Szlifowane kształtowo: dokładny ruch obrotowy i podziałka oraz precyzyjne zaszlifowanie ostrza. Wiertło do produkcji seryjnej. Wzmocniony rdzeń. Niepowlekane, spiralne, płaskie rowki wiórowe, od 3 mm łysinki azotowane.
Końcówka o kształcie C do wielk. 3,9 mm.
Końcówka o kształcie S od wielk. 4 mm.